€ 1,60/ stukexcl. btw
€ 1,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,60 | - |
10+ | € 1,36 | 14.88% |
25+ | € 1,19 | 25.60% |
50+ | € 1,09 | 31.55% |
100+ | € 1,03 | 35.71% |
250+ | € 0,98 | 38.69% |
500+ | € 0,93 | 41.67% |
1000+ | € 0,90 | 43.45% |
2500+ | € 0,88 | 44.64% |
5000+ | € 0,86 | 46.43% |
10000+ | € 0,84 | 47.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 004/007 X 012 |
Asdiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 12 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 4 mm |
D | 7 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |