Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 4 mm As-Ø, 10 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12440820
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,76/ stukexcl. btw

€ 2,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,76

-

10+

€ 1,50

14.59%

25+

€ 1,33

24.32%

50+

€ 1,22

30.81%

100+

€ 1,14

35.14%

250+

€ 1,09

37.84%

500+

€ 1,03

41.62%

1000+

€ 1,00

43.24%

2500+

€ 0,98

44.32%

5000+

€ 0,95

45.95%

10000+

€ 0,93

47.03%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 004/010 X 008
Asdiameter
4 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
4 mm
D
10 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm