Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 38 mm As-Ø, 48 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441257
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 21,04/ stukexcl. btw

€ 25,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,04

-

10+

€ 17,81

15.35%

25+

€ 15,87

24.60%

50+

€ 14,56

30.79%

100+

€ 13,59

35.44%

250+

€ 12,95

38.47%

500+

€ 12,30

41.53%

1000+

€ 11,97

43.12%

2500+

€ 11,67

44.56%

5000+

€ 11,33

46.14%

10000+

€ 11,00

47.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 038/048 X 035
Asdiameter
38 mm
Buitendiameter
48 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
38 mm
D
48 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm