Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 36 mm As-Ø, 45 mm Buiten-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12441256
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 22,71/ stukexcl. btw

€ 27,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,71

-

10+

€ 19,22

15.36%

25+

€ 17,13

24.56%

50+

€ 15,72

30.75%

100+

€ 14,68

35.36%

250+

€ 13,97

38.49%

500+

€ 13,28

41.51%

1000+

€ 12,92

43.10%

2500+

€ 12,59

44.56%

5000+

€ 12,24

46.11%

10000+

€ 11,88

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 036/045 X 045
Asdiameter
36 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
45 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
36 mm
D
45 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm