€ 18,65/ stukexcl. btw
€ 22,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,65 | - |
10+ | € 15,77 | 15.44% |
25+ | € 14,04 | 24.71% |
50+ | € 12,90 | 30.82% |
100+ | € 12,05 | 35.40% |
250+ | € 11,48 | 38.46% |
500+ | € 10,91 | 41.52% |
1000+ | € 10,62 | 43.05% |
2500+ | € 10,34 | 44.57% |
5000+ | € 10,02 | 46.26% |
10000+ | € 9,74 | 47.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 036/045 X 036 |
Asdiameter | 36 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 36 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 36 mm |
D | 45 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |