Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 36 mm As-Ø, 45 mm Buiten-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:12441253
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 14,71/ stukexcl. btw

€ 17,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,71

-

10+

€ 12,45

15.37%

25+

€ 11,10

24.55%

50+

€ 10,19

30.68%

100+

€ 9,50

35.40%

250+

€ 9,05

38.44%

500+

€ 8,60

41.54%

1000+

€ 8,39

42.96%

2500+

€ 8,15

44.57%

5000+

€ 7,93

46.06%

10000+

€ 7,70

47.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 036/045 X 028
Asdiameter
36 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
28 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
36 mm
D
45 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm