€ 12,19/ stukexcl. btw
€ 14,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,19 | - |
10+ | € 10,31 | 15.43% |
25+ | € 9,20 | 24.55% |
50+ | € 8,44 | 30.79% |
100+ | € 7,87 | 35.46% |
250+ | € 7,51 | 38.43% |
500+ | € 7,13 | 41.54% |
1000+ | € 6,94 | 43.10% |
2500+ | € 6,75 | 44.66% |
5000+ | € 6,56 | 46.22% |
10000+ | € 6,37 | 47.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 036/045 X 022 |
Asdiameter | 36 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 22 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 36 mm |
D | 45 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |