€ 15,11/ stukexcl. btw
€ 18,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,11 | - |
10+ | € 12,78 | 15.41% |
25+ | € 11,38 | 24.65% |
50+ | € 10,45 | 30.82% |
100+ | € 9,77 | 35.35% |
250+ | € 9,29 | 38.49% |
500+ | € 8,84 | 41.51% |
1000+ | € 8,60 | 43.08% |
2500+ | € 8,36 | 44.65% |
5000+ | € 8,12 | 46.23% |
10000+ | € 7,91 | 47.61% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 036/042 X 045 |
Asdiameter | 36 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 45 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 36 mm |
D | 42 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |