€ 12,68/ stukexcl. btw
€ 15,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,68 | - |
10+ | € 10,74 | 15.36% |
25+ | € 9,58 | 24.49% |
50+ | € 8,79 | 30.71% |
100+ | € 8,20 | 35.36% |
250+ | € 7,82 | 38.35% |
500+ | € 7,41 | 41.57% |
1000+ | € 7,22 | 43.07% |
2500+ | € 7,03 | 44.57% |
5000+ | € 6,84 | 46.07% |
10000+ | € 6,63 | 47.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 036/042 X 036 |
Asdiameter | 36 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 36 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 36 mm |
D | 42 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |