€ 10,36/ stukexcl. btw
€ 12,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,36 | - |
10+ | € 8,77 | 15.32% |
25+ | € 7,79 | 24.77% |
50+ | € 7,17 | 30.73% |
100+ | € 6,68 | 35.50% |
250+ | € 6,37 | 38.53% |
500+ | € 6,06 | 41.47% |
1000+ | € 5,89 | 43.12% |
2500+ | € 5,73 | 44.68% |
5000+ | € 5,59 | 46.06% |
10000+ | € 5,42 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 036/042 X 028 |
Asdiameter | 36 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 28 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 36 mm |
D | 42 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |