Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 35 mm As-Ø, 45 mm Buiten-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12441246
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 36,60/ stukexcl. btw

€ 44,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,60

-

10+

€ 30,97

15.39%

25+

€ 27,58

24.66%

50+

€ 25,35

30.76%

100+

€ 23,64

35.43%

250+

€ 22,52

38.49%

500+

€ 21,40

41.53%

1000+

€ 20,83

43.08%

2500+

€ 20,26

44.64%

5000+

€ 19,71

46.15%

10000+

€ 19,14

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 035/045 X 070
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
70 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
35 mm
D
45 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm