Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 35 mm As-Ø, 45 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441242
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 22,21/ stukexcl. btw

€ 26,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,21

-

10+

€ 18,79

15.40%

25+

€ 16,75

24.59%

50+

€ 15,39

30.71%

100+

€ 14,35

35.41%

250+

€ 13,68

38.41%

500+

€ 13,00

41.49%

1000+

€ 12,64

43.11%

2500+

€ 12,30

44.61%

5000+

€ 11,97

46.11%

10000+

€ 11,62

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 035/045 X 040
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
35 mm
D
45 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm