€ 16,96/ stukexcl. btw
€ 20,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,96 | - |
10+ | € 14,35 | 15.41% |
25+ | € 12,78 | 24.65% |
50+ | € 11,73 | 30.81% |
100+ | € 10,95 | 35.41% |
250+ | € 10,43 | 38.49% |
500+ | € 9,91 | 41.57% |
1000+ | € 9,64 | 43.14% |
2500+ | € 9,39 | 44.65% |
5000+ | € 9,12 | 46.22% |
10000+ | € 8,86 | 47.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 035/045 X 030 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |