€ 17,48/ stukexcl. btw
€ 21,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,48 | - |
10+ | € 14,80 | 15.33% |
25+ | € 13,19 | 24.57% |
50+ | € 12,11 | 30.71% |
100+ | € 11,31 | 35.33% |
250+ | € 10,76 | 38.42% |
500+ | € 10,24 | 41.41% |
1000+ | € 9,96 | 43.04% |
2500+ | € 9,69 | 44.57% |
5000+ | € 9,43 | 46.03% |
10000+ | € 9,15 | 47.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 035/044 X 035 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 35 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 35 mm |
D | 44 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |