Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 35 mm As-Ø, 41 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441233
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 9,58/ stukexcl. btw

€ 11,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,58

-

10+

€ 8,10

15.38%

25+

€ 7,22

24.60%

50+

€ 6,63

30.75%

100+

€ 6,18

35.52%

250+

€ 5,89

38.49%

500+

€ 5,61

41.47%

1000+

€ 5,44

43.15%

2500+

€ 5,30

44.64%

5000+

€ 5,16

46.13%

10000+

€ 5,02

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 035/041 X 025
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
41 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
35 mm
D
41 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm