Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 35 mm As-Ø, 40 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441232
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 11,54/ stukexcl. btw

€ 13,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,54

-

10+

€ 9,77

15.39%

25+

€ 8,72

24.44%

50+

€ 8,01

30.62%

100+

€ 7,46

35.39%

250+

€ 7,11

38.44%

500+

€ 6,75

41.56%

1000+

€ 6,58

42.96%

2500+

€ 6,39

44.61%

5000+

€ 6,22

46.09%

10000+

€ 6,03

47.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 035/040 X 040
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
35 mm
D
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm