€ 10,38/ stukexcl. btw
€ 12,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,38 | - |
10+ | € 8,79 | 15.37% |
25+ | € 7,82 | 24.70% |
50+ | € 7,17 | 30.92% |
100+ | € 6,70 | 35.50% |
250+ | € 6,39 | 38.43% |
500+ | € 6,06 | 41.63% |
1000+ | € 5,92 | 43.00% |
2500+ | € 5,75 | 44.65% |
5000+ | € 5,59 | 46.20% |
10000+ | € 5,42 | 47.85% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 035/040 X 035 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 35 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 35 mm |
D | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |