Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 35 mm As-Ø, 40 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441230
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 8,34/ stukexcl. btw

€ 10,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,34

-

10+

€ 7,06

15.38%

25+

€ 6,30

24.49%

50+

€ 5,78

30.75%

100+

€ 5,40

35.31%

250+

€ 5,13

38.50%

500+

€ 4,87

41.57%

1000+

€ 4,75

43.05%

2500+

€ 4,61

44.76%

5000+

€ 4,49

46.13%

10000+

€ 4,37

47.61%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 035/040 X 025
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
35 mm
D
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm