€ 7,15/ stukexcl. btw
€ 8,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,15 | - |
10+ | € 6,06 | 15.27% |
25+ | € 5,40 | 24.57% |
50+ | € 4,94 | 30.94% |
100+ | € 4,61 | 35.59% |
250+ | € 4,40 | 38.51% |
500+ | € 4,18 | 41.57% |
1000+ | € 4,07 | 43.16% |
2500+ | € 3,97 | 44.49% |
5000+ | € 3,85 | 46.22% |
10000+ | € 3,73 | 47.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 035/040 X 020 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 35 mm |
D | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |