€ 20,24/ stukexcl. btw
€ 24,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,24 | - |
10+ | € 17,13 | 15.35% |
25+ | € 15,25 | 24.65% |
50+ | € 14,01 | 30.75% |
100+ | € 13,09 | 35.31% |
250+ | € 12,45 | 38.50% |
500+ | € 11,83 | 41.55% |
1000+ | € 11,52 | 43.05% |
2500+ | € 11,21 | 44.60% |
5000+ | € 10,91 | 46.10% |
10000+ | € 10,59 | 47.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 032/040 X 050 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |