Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 32 mm As-Ø, 40 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441225
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 14,58/ stukexcl. btw

€ 17,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,58

-

10+

€ 12,33

15.44%

25+

€ 11,00

24.56%

50+

€ 10,10

30.75%

100+

€ 9,40

35.50%

250+

€ 8,98

38.44%

500+

€ 8,53

41.50%

1000+

€ 8,29

43.13%

2500+

€ 8,07

44.63%

5000+

€ 7,84

46.25%

10000+

€ 7,63

47.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 032/040 X 035
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
32 mm
D
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm