€ 13,66/ stukexcl. btw
€ 16,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,66 | - |
10+ | € 11,57 | 15.30% |
25+ | € 10,31 | 24.55% |
50+ | € 9,45 | 30.81% |
100+ | € 8,84 | 35.33% |
250+ | € 8,41 | 38.46% |
500+ | € 7,98 | 41.59% |
1000+ | € 7,77 | 43.12% |
2500+ | € 7,58 | 44.51% |
5000+ | € 7,36 | 46.11% |
10000+ | € 7,15 | 47.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 032/040 X 032 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 32 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |