Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 32 mm As-Ø, 40 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441222
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 11,16/ stukexcl. btw

€ 13,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,16

-

10+

€ 9,45

15.32%

25+

€ 8,41

24.68%

50+

€ 7,72

30.81%

100+

€ 7,22

35.32%

250+

€ 6,87

38.47%

500+

€ 6,54

41.45%

1000+

€ 6,37

42.98%

2500+

€ 6,18

44.68%

5000+

€ 6,01

46.13%

10000+

€ 5,84

47.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 032/040 X 025
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
32 mm
D
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm