€ 9,39/ stukexcl. btw
€ 11,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,39 | - |
10+ | € 7,93 | 15.49% |
25+ | € 7,08 | 24.60% |
50+ | € 6,51 | 30.67% |
100+ | € 6,06 | 35.43% |
250+ | € 5,78 | 38.46% |
500+ | € 5,49 | 41.50% |
1000+ | € 5,35 | 43.02% |
2500+ | € 5,21 | 44.53% |
5000+ | € 5,06 | 46.05% |
10000+ | € 4,92 | 47.57% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 032/040 X 020 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |