€ 15,09/ stukexcl. btw
€ 18,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,09 | - |
10+ | € 12,76 | 15.43% |
25+ | € 11,38 | 24.56% |
50+ | € 10,45 | 30.73% |
100+ | € 9,74 | 35.45% |
250+ | € 9,29 | 38.41% |
500+ | € 8,82 | 41.56% |
1000+ | € 8,58 | 43.14% |
2500+ | € 8,36 | 44.58% |
5000+ | € 8,12 | 46.16% |
10000+ | € 7,89 | 47.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 032/038 X 050 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 32 mm |
D | 38 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |