€ 12,64/ stukexcl. btw
€ 15,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,64 | - |
10+ | € 10,69 | 15.41% |
25+ | € 9,53 | 24.59% |
50+ | € 8,77 | 30.60% |
100+ | € 8,17 | 35.34% |
250+ | € 7,79 | 38.35% |
500+ | € 7,39 | 41.50% |
1000+ | € 7,20 | 43.01% |
2500+ | € 7,01 | 44.51% |
5000+ | € 6,82 | 46.02% |
10000+ | € 6,60 | 47.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 032/038 X 040 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 32 mm |
D | 38 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |