Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 32 mm As-Ø, 38 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441216
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,72/ stukexcl. btw

€ 9,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,72

-

10+

€ 6,54

15.38%

25+

€ 5,82

24.60%

50+

€ 5,35

30.75%

100+

€ 4,99

35.42%

250+

€ 4,75

38.50%

500+

€ 4,51

41.57%

1000+

€ 4,40

43.05%

2500+

€ 4,28

44.65%

5000+

€ 4,16

46.13%

10000+

€ 4,04

47.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 032/038 X 020
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
32 mm
D
38 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm