Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 50 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12441215
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 58,22/ stukexcl. btw

€ 70,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,22

-

10+

€ 49,26

15.39%

25+

€ 43,89

24.61%

50+

€ 40,31

30.76%

100+

€ 37,62

35.38%

250+

€ 35,82

38.48%

500+

€ 34,04

41.53%

1000+

€ 33,14

43.08%

2500+

€ 32,25

44.60%

5000+

€ 31,35

46.15%

10000+

€ 30,45

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 030/050 X 060
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
50 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm