€ 24,11/ stukexcl. btw
€ 29,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,11 | - |
10+ | € 20,41 | 15.37% |
25+ | € 18,17 | 24.63% |
50+ | € 16,67 | 30.85% |
100+ | € 15,58 | 35.38% |
250+ | € 14,82 | 38.53% |
500+ | € 14,09 | 41.57% |
1000+ | € 13,73 | 43.07% |
2500+ | € 13,35 | 44.64% |
5000+ | € 12,97 | 46.22% |
10000+ | € 12,62 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 030/040 X 050 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |