Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 40 mm Buiten-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12441212
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 21,90/ stukexcl. btw

€ 26,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,90

-

10+

€ 18,52

15.40%

25+

€ 16,51

24.60%

50+

€ 15,18

30.67%

100+

€ 14,16

35.36%

250+

€ 13,49

38.39%

500+

€ 12,81

41.52%

1000+

€ 12,47

43.04%

2500+

€ 12,14

44.56%

5000+

€ 11,81

46.07%

10000+

€ 11,45

47.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 030/040 X 045
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
45 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm