Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 40 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441211
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 19,74/ stukexcl. btw

€ 23,89incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,74

-

10+

€ 16,70

15.40%

25+

€ 14,87

24.69%

50+

€ 13,66

30.80%

100+

€ 12,76

35.37%

250+

€ 12,14

38.50%

500+

€ 11,54

41.53%

1000+

€ 11,24

43.07%

2500+

€ 10,93

44.66%

5000+

€ 10,62

46.20%

10000+

€ 10,34

47.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 030/040 X 040
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm