Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 40 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441210
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 17,27/ stukexcl. btw

€ 20,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,27

-

10+

€ 14,61

15.40%

25+

€ 13,02

24.64%

50+

€ 11,95

30.80%

100+

€ 11,16

35.37%

250+

€ 10,62

38.50%

500+

€ 10,10

41.53%

1000+

€ 9,83

43.07%

2500+

€ 9,55

44.72%

5000+

€ 9,29

46.20%

10000+

€ 9,03

47.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 030/040 X 035
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
40 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm