€ 13,11/ stukexcl. btw
€ 15,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,11 | - |
10+ | € 11,10 | 15.36% |
25+ | € 9,88 | 24.64% |
50+ | € 9,07 | 30.80% |
100+ | € 8,48 | 35.29% |
250+ | € 8,07 | 38.41% |
500+ | € 7,68 | 41.45% |
1000+ | € 7,46 | 43.12% |
2500+ | € 7,27 | 44.57% |
5000+ | € 7,06 | 46.16% |
10000+ | € 6,87 | 47.61% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 030/040 X 025 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |