Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 38 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12441207
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 19,22/ stukexcl. btw

€ 23,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,22

-

10+

€ 16,25

15.47%

25+

€ 14,49

24.62%

50+

€ 13,30

30.80%

100+

€ 12,40

35.49%

250+

€ 11,83

38.46%

500+

€ 11,24

41.52%

1000+

€ 10,93

43.15%

2500+

€ 10,64

44.64%

5000+

€ 10,34

46.22%

10000+

€ 10,05

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 030/038 X 050
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm