€ 17,22/ stukexcl. btw
€ 20,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,22 | - |
10+ | € 14,58 | 15.33% |
25+ | € 13,00 | 24.54% |
50+ | € 11,92 | 30.78% |
100+ | € 11,14 | 35.30% |
250+ | € 10,59 | 38.50% |
500+ | € 10,07 | 41.53% |
1000+ | € 9,81 | 43.02% |
2500+ | € 9,55 | 44.57% |
5000+ | € 9,29 | 46.06% |
10000+ | € 9,01 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 030/038 X 045 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 45 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 30 mm |
D | 38 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |