Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 38 mm Buiten-Ø, 24 mm WD

  • ERIKS:12441200
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 10,31/ stukexcl. btw

€ 12,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,31

-

10+

€ 8,72

15.39%

25+

€ 7,77

24.61%

50+

€ 7,15

30.60%

100+

€ 6,68

35.21%

250+

€ 6,35

38.43%

500+

€ 6,03

41.47%

1000+

€ 5,87

43.04%

2500+

€ 5,70

44.70%

5000+

€ 5,56

46.08%

10000+

€ 5,40

47.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 030/038 X 024
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
24 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm