€ 9,29/ stukexcl. btw
€ 11,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,29 | - |
10+ | € 7,87 | 15.34% |
25+ | € 6,98 | 24.85% |
50+ | € 6,41 | 30.98% |
100+ | € 5,99 | 35.58% |
250+ | € 5,70 | 38.65% |
500+ | € 5,42 | 41.72% |
1000+ | € 5,27 | 43.25% |
2500+ | € 5,13 | 44.79% |
5000+ | € 4,99 | 46.32% |
10000+ | € 4,85 | 47.85% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 030/038 X 020 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 30 mm |
D | 38 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |