€ 9,55/ stukexcl. btw
€ 11,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,55 | - |
10+ | € 8,07 | 15.42% |
25+ | € 7,20 | 24.58% |
50+ | € 6,63 | 30.55% |
100+ | € 6,18 | 35.32% |
250+ | € 5,89 | 38.31% |
500+ | € 5,59 | 41.49% |
1000+ | € 5,44 | 42.99% |
2500+ | € 5,30 | 44.48% |
5000+ | € 5,16 | 45.97% |
10000+ | € 4,99 | 47.76% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 030/035 X 035 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 35 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 30 mm |
D | 35 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |