Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 35 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441195
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 8,58/ stukexcl. btw

€ 10,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,58

-

10+

€ 7,25

15.50%

25+

€ 6,46

24.70%

50+

€ 5,94

30.79%

100+

€ 5,54

35.44%

250+

€ 5,27

38.54%

500+

€ 5,02

41.53%

1000+

€ 4,87

43.19%

2500+

€ 4,75

44.63%

5000+

€ 4,61

46.29%

10000+

€ 4,49

47.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 030/035 X 030
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
35 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm