Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 35 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441194
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 7,55/ stukexcl. btw

€ 9,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,55

-

10+

€ 6,39

15.35%

25+

€ 5,70

24.53%

50+

€ 5,23

30.82%

100+

€ 4,87

35.47%

250+

€ 4,66

38.36%

500+

€ 4,42

41.51%

1000+

€ 4,30

43.02%

2500+

€ 4,18

44.65%

5000+

€ 4,07

46.16%

10000+

€ 3,94

47.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 030/035 X 025
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
35 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm