Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 35 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441193
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 6,51/ stukexcl. btw

€ 7,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,51

-

10+

€ 5,51

15.33%

25+

€ 4,92

24.38%

50+

€ 4,51

30.66%

100+

€ 4,21

35.33%

250+

€ 4,02

38.25%

500+

€ 3,80

41.61%

1000+

€ 3,71

43.07%

2500+

€ 3,61

44.53%

5000+

€ 3,52

45.99%

10000+

€ 3,40

47.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 030/035 X 020
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
35 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm