Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 3 mm As-Ø, 6 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:12440804
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,45/ stukexcl. btw

€ 1,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,45

-

10+

€ 1,24

15.03%

25+

€ 1,09

24.84%

50+

€ 1,00

31.37%

100+

€ 0,93

35.95%

250+

€ 0,90

37.91%

500+

€ 0,86

41.18%

1000+

€ 0,84

42.48%

2500+

€ 0,81

44.44%

5000+

€ 0,79

45.75%

10000+

€ 0,76

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 003/006 X 006
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
3 mm
D
6 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm