€ 1,50/ stukexcl. btw
€ 1,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,50 | - |
10+ | € 1,26 | 15.82% |
25+ | € 1,14 | 24.05% |
50+ | € 1,05 | 30.38% |
100+ | € 0,98 | 34.81% |
250+ | € 0,93 | 37.97% |
500+ | € 0,88 | 41.14% |
1000+ | € 0,86 | 43.04% |
2500+ | € 0,84 | 44.30% |
5000+ | € 0,81 | 46.20% |
10000+ | € 0,79 | 47.47% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 003/006 X 010 |
Asdiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 10 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 3 mm |
D | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |