€ 11,12/ stukexcl. btw
€ 13,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,12 | - |
10+ | € 9,40 | 15.38% |
25+ | € 8,39 | 24.53% |
50+ | € 7,70 | 30.77% |
100+ | € 7,17 | 35.47% |
250+ | € 6,84 | 38.46% |
500+ | € 6,51 | 41.45% |
1000+ | € 6,32 | 43.16% |
2500+ | € 6,16 | 44.62% |
5000+ | € 5,99 | 46.15% |
10000+ | € 5,82 | 47.61% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 028/036 X 028 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 28 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |