€ 9,50/ stukexcl. btw
€ 11,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,50 | - |
10+ | € 8,03 | 15.50% |
25+ | € 7,15 | 24.70% |
50+ | € 6,58 | 30.70% |
100+ | € 6,13 | 35.50% |
250+ | € 5,84 | 38.50% |
500+ | € 5,56 | 41.50% |
1000+ | € 5,42 | 43.00% |
2500+ | € 5,25 | 44.70% |
5000+ | € 5,11 | 46.20% |
10000+ | € 4,97 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 028/036 X 022 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 22 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |