€ 15,72/ stukexcl. btw
€ 19,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,72 | - |
10+ | € 13,30 | 15.41% |
25+ | € 11,86 | 24.59% |
50+ | € 10,91 | 30.63% |
100+ | € 10,16 | 35.35% |
250+ | € 9,69 | 38.37% |
500+ | € 9,20 | 41.51% |
1000+ | € 8,96 | 43.02% |
2500+ | € 8,72 | 44.53% |
5000+ | € 8,48 | 46.04% |
10000+ | € 8,22 | 47.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 028/035 X 050 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 35 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |