Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 28 mm As-Ø, 35 mm Buiten-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12441177
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 14,37/ stukexcl. btw

€ 17,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,37

-

10+

€ 12,16

15.40%

25+

€ 10,83

24.65%

50+

€ 9,96

30.73%

100+

€ 9,29

35.36%

250+

€ 8,84

38.53%

500+

€ 8,41

41.51%

1000+

€ 8,17

43.16%

2500+

€ 7,96

44.61%

5000+

€ 7,74

46.13%

10000+

€ 7,53

47.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 028/035 X 045
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
45 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
28 mm
D
35 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm