€ 13,19/ stukexcl. btw
€ 15,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,19 | - |
10+ | € 11,16 | 15.35% |
25+ | € 9,93 | 24.71% |
50+ | € 9,12 | 30.84% |
100+ | € 8,53 | 35.30% |
250+ | € 8,12 | 38.40% |
500+ | € 7,72 | 41.43% |
1000+ | € 7,51 | 43.08% |
2500+ | € 7,30 | 44.67% |
5000+ | € 7,11 | 46.11% |
10000+ | € 6,89 | 47.77% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 028/035 X 040 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 35 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |