Eriks

Glijlagerbus, SBC Serie, Sinterbrons Buitenm., 28 mm As-Ø, 35 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441175
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:
  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 11,83/ stukexcl. btw

€ 14,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,83

-

10+

€ 10,00

15.42%

25+

€ 8,91

24.66%

50+

€ 8,20

30.68%

100+

€ 7,65

35.34%

250+

€ 7,27

38.55%

500+

€ 6,92

41.53%

1000+

€ 6,73

43.13%

2500+

€ 6,56

44.58%

5000+

€ 6,37

46.18%

10000+

€ 6,18

47.79%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBC
Fabrikant ID
SBC 028/035 X 035
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
28 mm
D
35 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm