€ 10,43/ stukexcl. btw
€ 12,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,43 | - |
10+ | € 8,82 | 15.48% |
25+ | € 7,87 | 24.59% |
50+ | € 7,22 | 30.78% |
100+ | € 6,75 | 35.34% |
250+ | € 6,41 | 38.52% |
500+ | € 6,11 | 41.44% |
1000+ | € 5,94 | 43.08% |
2500+ | € 5,78 | 44.63% |
5000+ | € 5,61 | 46.27% |
10000+ | € 5,46 | 47.63% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBC |
Fabrikant ID | SBC 028/035 X 030 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 35 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |